※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
ロックペイントの 多用途
油性ウレタン建物用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(1.6L×6個)
注文コード
10708233
品番
H06-1617 6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
色
うすチョコレート
用途
屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。
トラスコ品番
851-2208
塗り面積(m
2
)
6〜7m
2
(2回塗り)
主成分
ウレタン系
主な用途
コンクリート、鉄部、かわら屋根
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
24時間以上(20℃)
乾燥時間
約8時間(夏)、約24時間(冬)
危険物の性状
非水溶性