OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 10708257 品番 OAB12-1525C
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)250×150×120 有効深さ(mm)90 クリーム 深さ(mm)120 板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N2000) 保護等級IP44 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板) 材質(ボックス) 基板寸法(縦×横)(mm)200×100 寸法横(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10708582
2023-08-16
用途:
屋外盤
その他業種

木板つきで、壁、柱に、ちょうどよい大きさ、で、鍵もある。大抵は施主からの指定。ということは、きちんとした実績あり。という裏付けがあるということか。

対象商品:
10708223
2021-10-02
用途:
屋外防水コンセントの設置。
富士通ファシリティーズ株式会社 様 (その他業種)

沢山の種類から選べて適切な希望通りの物が購入出来た。これを電材屋で注文すると探すのに時間が掛かってしまうので、早くて良かった。

対象商品:
10708223
2021-02-19
用途:
屋外防犯カメラ用
製造業

小型ながら鍵が付いているのを探してたらこの製品を見つけました。
100Vコンセント、USBソケット、HDMIソケットを設置しましたが
程よく収まりました。

使い勝手のいい制御盤です。

対象商品:
10708223
2017-02-04
用途:
屋外設置のキーボックスとして使用。
シンデン株式会社 様 (製造業)

説明書も読まずとも、使い方が簡便で屋外設置に最適なキーボックス。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする