※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 多用途
SPペイント 0.7L
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
10708477
品番
3321-0.7
参考基準価格(税別)
¥15,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
塗りやすく色ツヤ抜群です。
耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
色
ぎんねずみ
用途
門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部
トラスコ品番
851-1956
質量(kg)
1.1
容量(L)
0.7
主成分
油性塗料、長油合成樹脂塗料
主な用途
木、鉄
塗布面積(m
2
)
4
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐久
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。