OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 10708756 品番 OAS12-22C
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)200×200×120 有効深さ(mm)104 クリーム 板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 基板寸法(縦×横)(mm)150×150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10708914
2024-02-05
用途:
小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

対象商品:
10708765
2023-06-11
用途:
クレーンのキヤブクーラの電源BOX
建設業・工事業

屋外型では価格が手頃で作りがしっかりしているた思った

対象商品:
10708862
2022-05-30
用途:
仕事で使用
大分メック有限会社 様 (建設業・工事業)

大きさは違うけど、これで2個目で、使いやすく便利で、助かります。

対象商品:
10708993
2021-11-02
用途:
大型トレーラーの電源ボックスとして

トレーラーメーカーの純正品があまりにも高かったので、よく似たサイズがあったので購入特に問題もなく使えています。安く済んでよかった。

対象商品:
10709063
2021-05-27
用途:
収納用として
サービス業

頑丈で見た目がいいです。ホコリ防止もできるのでよかったです。
また購入しようと思います。

対象商品:
10708984
2021-01-14
用途:
町内会運動場の照明用SWボックスとして
製造業

伝統行事の練習用に照明があるのですが、朽ちて危なくなったので、町内の有資格者に見積依頼しました。その中で全天候に耐える装置としてこのボックスを指定されましたので購入しました。安全な照明装置に更新してもらって喜んでいます。

対象商品:
10709115
2020-05-24
用途:
電源切り替えボックス

今までかなりの台数を使いましたが、安定の品質で安心して使えます。

対象商品:
10708941
2020-03-19
用途:
シーケンサー入れに使用
株式会社ヒートウェーブ 様 (製造業)

作業しやすかったですほかのサイズもあればなお、よいのですが。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする