TC-A型ボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 10709185 品番 TC10-152A
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)200×150×100 有効深さ(mm)83 ベージュ 材質 深さ(mm)100 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 保護等級IP3XD 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板) 基板寸法(縦×横)(mm)150×100 寸法横(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
中継端子箱
小川設計 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

良い製品です、中板はt1.6である事を忘れないように。

2025-07-01
用途:
中継端子ボックス
電気・ガス・熱供給・水道業

日東らしく作りは素晴らしいです。取り付け基板は鉄製でしたが、やはり、木製が良いと思いました。インバーターにて単相200から三相200へ変換し、その取り出しの中継端子ボックスに使用しています。満足です。

対象商品:
10709185
2016-07-01
用途:
機械取り付けで、タッチパネル収納に丁度よいサイズでした。

箱の方で開口部は広くなりませんか?深さは問題ないし。
蓋取り付けビスは、アクセントになりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする