分岐用漏電ブレーカ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10709867 品番GP31CJ2P20AF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)54 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36 接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式1Φ2W 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm〜Φ2.6mm、 5.5〜8 定格遮断容量(kA)1.5(AC100) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)(高速形)30 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8222 Ann2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10709867 GP31CJ2P20AF30 85507084 GP31CX2P20AF30 ブレーカー 日東工業 ブレーカー 日東工業 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05736735
2020-08-11
用途:
スポットクーラー専用ブレーカー
運輸・通信業

VVF1.6回線の保護用として購入しました。
近くの電材屋やホームセンターでは20Aものしか置いていなかったため即日入荷で助かりました。取付用木ネジから端子絶縁用部品までついており良かった。試験も良好で安心です。

対象商品:
10709885
2017-02-28
用途:
家庭用分電盤のNFBの不良で取替に使用

築約40年NFBしか取り付けられていない分電盤のNFBの2次側が焼損仕掛け
ケーブルの一部が焼損の為にELBに取替する。 これで安心

1人が参考にしています
対象商品:
10709867
2015-06-15
用途:
外部配線への接続

複数の小容量ブレーカーへの分岐で使用、分岐用の端子の増設

対象商品:
10709867
2012-04-25
用途:
入浴車のメインスイッチとして

元々はパナソニック製を使用していたが、値段を比較しやすいため購入した。性能は特に問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする