8つが1セットになっており、プラスチックの消耗部品でつながっています。つながった状態のままで取付け、最後に、8つのランナーをつなげているそのプラスチックの部品を引っ張ると、1つ1つのランナーを取りつけるよりもかなり時短になります。
ニューデラック専用ランナーはなかなか少数での取り扱うショップが
少なく、ようやくモノタロウさんで取り扱いがされる様になったので
助かります。カーテンレール設置時の追加用のランナーが欲しかったので
満足しています。
ホームセンターを何軒も回ったあげく、モノタロウにあったのかよ・・・・
品揃えが豊富で助かりました。
間違えて購入したが返品が出来ない。返品できるか、出来ないのかの
説明文が何処に書いて有るのか解らなかった。
10年近く探していたがやっと見つかりそうなので喜んでいたのに残念です。
以前のはレールを外して通しました。今回もレールの端を外して準備していましたが、これは外さなくてもレールにのせられました。カーテンの重みではずれません。