曜日別特売
SA-05W ルーフキャリア SAシリーズ 4本脚 ROCKY 10711111

ルーフキャリア SAシリーズ 4本脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台タイプ雨ドイ挟み込み注文コード10711111品番SA-05W
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
アウタークランプはステンレスの無垢材にすることにより従来品(スチールコーティング)よりも耐食性が向上いたしました。
キャリア本体はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしているため、錆に強い仕上がりです。(※脚部に関しましては、強度を保つために防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。)
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、2台、3台と継ぎ足すことができます。(※ジョイントパーツは商品に入っているため、購入する必要はありません。)
荷台デッキフレームは幅広(100mm)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。

適合車種
●トヨタ
車名:タウンエース・ライトエース/タイプ:バン/年式:20.2以降/型式:S402M
車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフロングボディ/年式:1.8~16.8/型式:100系
車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフロングボディ/年式:16.8以降/型式:200系
●ニッサン
車名:キャラバン・ホーミー/タイプ:標準ルーフスーパーロング/年式:13.5以降/型式:E25系
●イスズ
車名:エルフ(ルートバン)/タイプ:標準ルーフ/年式:全年式/型式:KAK・TLT・WKR系
車名:コモ/タイプ:標準ルーフスーパーロング/年式:13.5以降/型式:E25系
調節範囲(mm)
最大16.5まで(キャリアの高さ)
2段階調節可能
用途重量物用タイプ雨ドイ挟み込み種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)1142脚数(本)4高さ外寸(mm)235~252長さ外寸(mm)1230取付可能寸法(mm)屋根高(内寸)/143~160、屋根幅(内寸)/1356~1612
注意
※ジョイント(継ぎ足し)タイプになります。
※ジョイントパーツは商品の中に入っている為、購入する必要はありません。
※最大積載重量は使用状況によって変化します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする