※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(13件のレビュー)当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは 内容量1セット(2本)タイプ雨ドイ挟み込み適合車種【ダイハツ】車名:アトレーワゴン/タイプ:ワゴン(ハイルーフ)/年式:17.5以降/型式:S300系、車名:ハイゼット・アトレー・ハイゼットカーゴ/タイプ:標準ルーフ/年式:16.12以降/型式:S300系、車名:ハイゼット・アトレー・ハイゼットカーゴ/タイプ:ハイルーフ/年式:16.12以降/型式:S300系、車名:ハイゼット・アトレー・ハイゼットカーゴ/タイプ:デッキバン/年式:17.1以降/型式:S320系、【スズキ】車名:エブリィワゴン/タイプ:標準ルーフ/年式:17.8以降/型式:DA64W系、車名:エブリィワゴン/タイプ:ワゴン/年式:11.6~17.8/型式:DA52系、車名:エブリィワゴン/タイプ:ハイルーフ/年式:17.8以降/型式:DA64W系、車名:エブリィ・キャリィ/タイプ:標準ルーフ/年式:11.1~17.8/型式:DA52・DB52・DA62・DB62系、車名:エブリィ・キャリィ/タイプ:標準ルーフ/年式:17.8以降/型式:DA64V系、車名:エブリィ・キャリィ/タイプ:ハイルーフ/年式:11.1~17.8/型式:DA52・DB52・DA62・DB62系、車名:エブリィ・キャリィ/タイプ:ハイルーフ/年式:17.8以降/型式:DA64V系、車名:エブリィプラス/タイプ:ワゴン/年式:11.6~13.5/型式:DA32系、車名:エブリィランディ/タイプ:ワゴン/年式:13.5~17.8/型式:DA32系、【マツダ系】車名:MPV/タイプ:ワゴン/年式:7.11~11.6/型式:LV系、車名:MPV/タイプ:ルーフレール付/年式:7.11~11.6/型式:LV系、車名:スクラム/タイプ:標準ルーフ/年式:11.1~17.9/型式:DG・DH52・DG62系、車名:スクラム/タイプ:標準ルーフ/年式:17.9以降/型式:DG64系、車名:スクラム/タイプ:ハイルーフ/年式:11.1~17.9/型式:DG・DH52・DG62系、車名:スクラム/タイプ:ハイルーフ/年式:17.9以降/型式:DG64系、【ホンダ】車名:アクティー/タイプ:バン(ハイルーフ)/年式:11.6以降/型式:HH5~6系、車名:アクティー/タイプ:トラック(標準ルーフ)/年式:11.5以降/型式:HA6・7系、車名:バモス/タイプ:ワゴン/年式:11.6以降/型式:HM1・2系、車名:バモスホビオ/タイプ:ワゴン/年式:15.4以降/型式:HM・HJ系注文コード10711136品番SGR-10
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。