※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) タイプ雨ドイ挟み込み 適合車種【トヨタ】車名:ダイナ・トヨエース(ルートバン)/タイプ:標準ルーフ/年式:11.5以前/型式:LY・BU系、車名:ダイナ・トヨエース(ルートバン)/タイプ:標準ルーフ/年式:11.5以降/型式:KDY・XZU系、車名:ダイナ・トヨエース(1.5tトラック)/タイプ:標準キャブ/年式:13.6以前/型式:LY・YY系、車名:ダイナ・トヨエース(1.5tトラック)/タイプ:標準Wキャブ/年式:13.6以前/型式:LY・YY系、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックガソリン車)/タイプ:標準キャブ/年式:12.6以前/型式:全型式、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックガソリン車)/タイプ:標準Wキャブ/年式:12.6以前/型式:全型式、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックディーゼル車)/タイプ:標準キャブ/年式:11.5以前/型式:全型式、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックディーゼル車)/タイプ:標準Wキャブ/年式:11.5以前/型式:全型式、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックディーゼル車)/タイプ:標準Wキャブハイルーフ/年式:11.5以降/型式:BU・XZU系、車名:タウンエース・ライトエース/タイプ:バン/年式:20.2以降/型式:S402M、車名:タウンエース・ライトエース/タイプ:トラック/年式:20.2以降/型式:S402U、車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフ・標準ボディ/年式:1.8〜16.8/型式:100系、車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフロングボディ/年式:1.8〜16.8/型式:100系、車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフロングボディ/年式:16.8以降/型式:200系、車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:ハイルーフスーパーロングボディー/年式:17.1以降/型式:220系、車名:ハイエースワゴン/タイプ:ミドルルーフ/年式:16.8以前/型式:100系、車名:ハイエースワゴン/タイプ:ハイルーフスーパーロングボディー/年式:17.1以降/型式:220系、【ダイハツ】車名:デルタトラック/タイプ:標準キャブ/年式:11.5以前/型式:全型式、車名:デルタトラック/タイプ:標準Wキャブ/年式:11.5以前/型式:全型式、車名:デルタトラック/タイプ:標準Wキャブハイルーフ/年式:11.5〜15.5/型式:BU・XZU系、【ニッサン】車名:アトラス・コンドル/タイプ:標準キャブ/年式:19.3以前/型式:F22・23・H40系、車名:アトラス・コンドル/タイプ:標準Wキャブ/年式:19.1以前/型式:F22・23・H40系、車名:アトラスH43/タイプ:標準キャブ/年式:19.3以降/型式:AKR・AJS・AKS・AJR系、車名:キャラバン・ホーミー/タイプ:標準ルーフ/年式:61.9〜13.5/型式:E24系、車名:キャラバンホーミー/タイプ:標準ルーフロング/年式:61.9〜13.5/型式:E24系、車名:キャラバンホーミー/タイプ:標準ルーフロング/年式:13.5以降/型式:E25系、車名:キャラバンホーミー/タイプ:標準ルーフスーパーロング/年式:13.5以降/型式:E25系、【イスズ】車名:エルフ(ルートバン)/タイプ:標準ルーフ/年式:全年式/型式:KAK・TLT・WKR系、車名:エルフ/タイプ:標準キャブ/年式:18.12以前/型式:KA・KT・TL・NKR・NPR・NHR系、車名:エルフ/タイプ:標準キャブ/年式:19.2以降/型式:NJR・NKR・NJS・NKS系、車名:エルフ/タイプ:標準Wキャブ/年式:全年式/型式:KA・KT・TL・NKR・NPR・NHR系、車名:コモ/タイプ:標準ルーフロング/年式:13.5以降/型式:E25系、車名:コモ/タイプ:標準ルーフスーパーロング/年式:13.5以降/型式:E25系、車名:ファーゴ/タイプ:バン(標準ルーフ)/年式:7.8〜13.5/型式:E24系、車名:ファーゴ/タイプ:ロングバン/年式:7.8〜13.5/型式:E24系、【マツダ系】車名:タイタン/タイプ:標準キャブ/年式:12.5以前/型式:全型式、車名:タイタン/タイプ:標準キャブ/年式:16.6以降/型式:全型式、車名:タイタン/タイプ:標準Wキャブ/年式:12.5以前/型式:全型式、車名:タイタン/タイプ:標準Wキャブ/年式:16.6以降/型式:LKR・LHR・LJR系、車名:ボンゴブローニィ/タイプ:全タイプ/年式:11.6以前/型式:全型式、車名:ボンゴブローニィ/タイプ:全タイプ/年式:11.6以降/型式:SK50・SKE6系、車名:ボンゴブローニィ/タイプ:トラック(Wキャブ)/年式:全年式/型式:全型式、車名:ボンゴフレンディ・フリーダー/タイプ:標準ルーフ/年式:7.6〜17.11/型式:SG系、【ミツビシ】車名:キャンター・キャンターガッツ/タイプ:標準Wキャブ/年式:全年式/型式:FE・FB・FG300系 注文コード10711145 品番SGR-11
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。

主な適合車種(トヨタ)ダイナ・トヨエース、(ダイハツ)デルタトラック、(ニッサン)アトラス・コンドル、(イスズ)エルフ、(マツダ)タイタン、(ミツビシ)キャンター 寸法(縦×横)(mm)フレームパイプ/20×40 高さ外寸(mm)220〜270 長さ外寸(mm)1450 取付可能寸法(mm)屋根高(内寸)/185〜235、屋根幅(内寸)/1324〜1650 用途長尺物・回転灯用 タイプ雨ドイ挟み込み 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60 適合車種【トヨタ】車名:ダイナ・トヨエース(ルートバン)/タイプ:標準ルーフ/年式:11.5以前/型式:LY・BU系、車名:ダイナ・トヨエース(ルートバン)/タイプ:標準ルーフ/年式:11.5以降/型式:KDY・XZU系、車名:ダイナ・トヨエース(1.5tトラック)/タイプ:標準キャブ/年式:13.6以前/型式:LY・YY系、車名:ダイナ・トヨエース(1.5tトラック)/タイプ:標準Wキャブ/年式:13.6以前/型式:LY・YY系、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックガソリン車)/タイプ:標準キャブ/年式:12.6以前/型式:全型式、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックガソリン車)/タイプ:標準Wキャブ/年式:12.6以前/型式:全型式、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックディーゼル車)/タイプ:標準キャブ/年式:11.5以前/型式:全型式、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックディーゼル車)/タイプ:標準Wキャブ/年式:11.5以前/型式:全型式、車名:ダイナ・トヨエース(2tトラックディーゼル車)/タイプ:標準Wキャブハイルーフ/年式:11.5以降/型式:BU・XZU系、車名:タウンエース・ライトエース/タイプ:バン/年式:20.2以降/型式:S402M、車名:タウンエース・ライトエース/タイプ:トラック/年式:20.2以降/型式:S402U、車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフ・標準ボディ/年式:1.8〜16.8/型式:100系、車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフロングボディ/年式:1.8〜16.8/型式:100系、車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:標準ルーフロングボディ/年式:16.8以降/型式:200系、車名:ハイエース・レジアスエースバン/タイプ:ハイルーフスーパーロングボディー/年式:17.1以降/型式:220系、車名:ハイエースワゴン/タイプ:ミドルルーフ/年式:16.8以前/型式:100系、車名:ハイエースワゴン/タイプ:ハイルーフスーパーロングボディー/年式:17.1以降/型式:220系、【ダイハツ】車名:デルタトラック/タイプ:標準キャブ/年式:11.5以前/型式:全型式、車名:デルタトラック/タイプ:標準Wキャブ/年式:11.5以前/型式:全型式、車名:デルタトラック/タイプ:標準Wキャブハイルーフ/年式:11.5〜15.5/型式:BU・XZU系、【ニッサン】車名:アトラス・コンドル/タイプ:標準キャブ/年式:19.3以前/型式:F22・23・H40系、車名:アトラス・コンドル/タイプ:標準Wキャブ/年式:19.1以前/型式:F22・23・H40系、車名:アトラスH43/タイプ:標準キャブ/年式:19.3以降/型式:AKR・AJS・AKS・AJR系、車名:キャラバン・ホーミー/タイプ:標準ルーフ/年式:61.9〜13.5/型式:E24系、車名:キャラバンホーミー/タイプ:標準ルーフロング/年式:61.9〜13.5/型式:E24系、車名:キャラバンホーミー/タイプ:標準ルーフロング/年式:13.5以降/型式:E25系、車名:キャラバンホーミー/タイプ:標準ルーフスーパーロング/年式:13.5以降/型式:E25系、【イスズ】車名:エルフ(ルートバン)/タイプ:標準ルーフ/年式:全年式/型式:KAK・TLT・WKR系、車名:エルフ/タイプ:標準キャブ/年式:18.12以前/型式:KA・KT・TL・NKR・NPR・NHR系、車名:エルフ/タイプ:標準キャブ/年式:19.2以降/型式:NJR・NKR・NJS・NKS系、車名:エルフ/タイプ:標準Wキャブ/年式:全年式/型式:KA・KT・TL・NKR・NPR・NHR系、車名:コモ/タイプ:標準ルーフロング/年式:13.5以降/型式:E25系、車名:コモ/タイプ:標準ルーフスーパーロング/年式:13.5以降/型式:E25系、車名:ファーゴ/タイプ:バン(標準ルーフ)/年式:7.8〜13.5/型式:E24系、車名:ファーゴ/タイプ:ロングバン/年式:7.8〜13.5/型式:E24系、【マツダ系】車名:タイタン/タイプ:標準キャブ/年式:12.5以前/型式:全型式、車名:タイタン/タイプ:標準キャブ/年式:16.6以降/型式:全型式、車名:タイタン/タイプ:標準Wキャブ/年式:12.5以前/型式:全型式、車名:タイタン/タイプ:標準Wキャブ/年式:16.6以降/型式:LKR・LHR・LJR系、車名:ボンゴブローニィ/タイプ:全タイプ/年式:11.6以前/型式:全型式、車名:ボンゴブローニィ/タイプ:全タイプ/年式:11.6以降/型式:SK50・SKE6系、車名:ボンゴブローニィ/タイプ:トラック(Wキャブ)/年式:全年式/型式:全型式、車名:ボンゴフレンディ・フリーダー/タイプ:標準ルーフ/年式:7.6〜17.11/型式:SG系、【ミツビシ】車名:キャンター・キャンターガッツ/タイプ:標準Wキャブ/年式:全年式/型式:FE・FB・FG300系
注意
※屋根幅が1510mm以上の場合はフレームパイプの飛出しがなくなります。※最大積載重量は使用状況によって変化します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10711154
2023-09-11
用途:
防災工事で高天井の感知器取替に長尺脚立を使用する為
藤防災設備株式会社 様 (建設業・工事業)

今まででしたら脚立を社内に積んでいましたが、長尺が積めずに作業に支障が有りましたが
ルーフキャリーを購入してからは長尺脚立を積めるようになり、作業効率が上がりました。

対象商品:
10711136
2021-03-06
用途:
軽のワンボックスカーに取り付けています。

スタッフ等長尺物を運ぶのに、便利になったと喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
10711136
2021-03-30
用途:
長尺物の運搬用
建設業・工事業

組立・取付とも簡単で使い勝手も良いので大変満足しています。

対象商品:
10711136
2019-12-04
用途:
ホンダNバンに取付 工事部材 4M手摺棒などの運搬 アルミ脚立など軽量物運搬
株式会社 げんき館 様 (医療・福祉・介護関連業)

積載物をボムベルトなどでの固定する時ロープをかけたりするものが無いので、バーにぐるぐる巻きになるのですが、作業性が悪いので、バーに前方から後方へステンレスボルトを貫通させ、六角ナットや、袋ナットで、体裁を整え、ゴムベルトかけをやりやすく工夫して、使用しています。6ミリのボルトなので、バーの強度は大丈夫かと思っています。快適に使用できています。ありがとう

対象商品:
19183508
2019-05-14
用途:
車で長尺物の運搬
農・林・水産業

価格も安くてしっかりしています。いい買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
10711154
2018-07-17
用途:
長物を運ぶ時
サービス業

価格の割にしっかりしていて良かったと思います。
キャリアを固定する手で回す黒ねじがボルトと一体になっていれば取り外しがし易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19183508
2018-09-11
用途:
車に
株式会社イーグルジャパン 様 (建設業・工事業)

仕事柄はしごや脚立を積むのに安くて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19183508
2021-09-18
用途:
軽のバンに梯子を積むときに使用
サービス業

購入して1年もたたないうちにさびが出てきて1年半後にさびを落として塗り替えたけど結局さびが浮いてきて今じゃさびだらけ。さびのおかげで車の天井が変色してしまった。友達はそれなりのメーカーとは言っていたがもしかしてなんちゃってメーカー?これなら農業用のパイプの方が長持ちかも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする