※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の 土木建築関連
昭和ブリッジ販売の レーキ/トンボ/ジョレン
昭和ブリッジ販売の レーキ/トンボ
L型アルミレーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
10711548
品番
L-60-28
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥52,096
販売価格(税別)
¥
47,360
バスケットに入れる
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
先幅(mm)
600
全長(mm)
1820
用途
圃場の整地やグラウンドの整備
トラスコ品番
851-1097
材質
アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)
1
爪長さ(mm)
40
爪数
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません