※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH型アルミ整地板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード10711557 品番SH-80
3月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

オールアルミ製で軽くさびません。
かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。

先幅(mm)800 全長(mm)1820 用途圃場の整地やグラウンドの整備 トラスコ品番851-1100 材質アルミ合金(A6063S-T5) 質量(kg)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする