※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード10711672 品番YB005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

紙単一素材でリサイクルが簡単です。
厚みがあり衝撃に強く緩衝性が高い養生材です。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
両側から2箇所(150mmと180mm)にハーフカットが入っており、廊下等の狭巾にも対応します。

材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付+硬質ダンボール) 用途床・廊下の養生に トラスコ品番103-7791 厚さ(mm)3.5 質量(kg)1.7 長さ(m)1.8 幅(m)0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする