※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボードMX(無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10711916
品番
MXWH-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
付属品
イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット2個、吊り下げひも
仕様
マグネット対応、付属品付き
トラスコ品番
829-3864
材質
板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)
200
厚さ(mm)
6
色
板面:白、枠:白
サイズ
A4
高さ(mm)
300
質量(g)
137
表示内容
無地
板面(縦×横)(mm)
190×290
繰り返し・詰め替え
対応