トランク取手 鉄 電着塗装 黒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) サイズ100 注文コード10712336 品番SH-T100
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。

サイズ100 用途自動車、箱物、産業機器など トラスコ品番848-9788 材質 寸法H(mm)6 寸法A(mm)102 寸法t(mm)1.6 寸法F(mm)54 寸法D(mm)76 寸法E(mm)9 寸法B(mm)85 寸法C(mm)51 仕上電着塗装 寸法I(mm)95 寸法G(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10712354
2024-06-27
用途:
引き手に

100は大きいだろうと思い 80にしましたが あれば60ぐらいでよかったと 少し後悔。

対象商品:
10712354
2023-01-18
用途:
木箱に取り付け
株式会社 家研 様 (製造業)

製品の精度がとてもよい。安い物は買わない方が良い。モノタロウさんのこの商品は間違いないね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする