R5.5-14 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 10712773

 

R5.5-14 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 10712773
R5.5-14 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 10712773

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

(193件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)寸法d2(Φmm)15.0注文コード10712773品番R5.5-14
参考基準価格(税別)¥1,945販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。

寸法d2(Φmm)15.0幅(mm)19.2全長(mm)32.5寸法F(mm)16.4寸法D(Φmm)5.6寸法E(mm)6.5寸法d(Φmm)3.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64仕様HS(ハイ・ソリッド)端子・RoHS指令の規制適合品適合手動工具/(本体)NA3、(ヘッド)N3 7トラスコ品番789-6603種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)電線抱合範囲AWG(#)12~10電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適応ねじ径M14UL規格UL486A適合CSA規格CSA C22.2適合JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:193
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-25
用途: アーシングケーブル作製
自動車・二輪車・自転車関連業

マイナスのバッテリーターミナル側と言うのは、何だかんだと接続する線が増える傾向がある。 アーシングの終点としてそれらの線を纏めて一つにする際に、極太線まで対応出来る本品の存在はありがたいし、一つから購入出来るのも助かる。
もっともこのサイズの端子を締めるとなると工具も油圧式の工具が必要にはなるが、それでもこのサイズの端子を購入出来るのはありがたい。

2026-05-27
用途: 配線作業

無くてはならない定番パーツ、大昔からいくつかのサイズでお世話になっています。 箱以外変わらないのが良いですね。

対象商品 : 11086126
2026-04-08
用途: 配線の更新
建設業・工事業

使用上、全く問題ありません。
個別包装を開封することがやや面倒だったけど、品質を保つ上では良いでしょう。

対象商品 : 11086047
2026-03-28
用途: 配線の更新
建設業・工事業

使用には全く問題はありません。
丁寧過ぎる個別包装は開封に手間がかかりました。

2025-10-07
用途: ビニールキャプタイヤの線の圧着に使用
個人のお客様

延長コード等の製作で線をまとめてコネクター等に
取り付ける為に使用しました。
穴径が3.5mm位なのでコンセント等にも具合良く
使用出来て使い勝手がとても良かったです。
個数を余り多くは使用しないので20個入りと言うのが
さらに一押しのポイントになりました。

1が参考にしています
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

対象商品 : 11085977
2025-08-05
用途: アマチュア無線用アンテナのアース端子
サービス業

モービル用のマグネット基台にアースが必要だった為、使用しました。圧着部分はかなり大きいので、カットして使いました。

1が参考にしています
2025-06-06
用途: 配線作業
製造業

ほしいときに発注してすぐ来たので非常に助かりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする