※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの その他測量用品
ピンポール・トラバーピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10713115
品番
PP630
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
ピンポール
全長(mm)
300
直径(Φmm)
6
ピッチ
紅白ピッチ:5cm
トラスコ品番
807-2449
質量(g)
102