※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの その他測量用品
ピンポール・トラバーピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10713133
品番
PP660
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
ピンポール
全長(mm)
600
直径(Φmm)
6
ピッチ
紅白ピッチ:5cm
トラスコ品番
807-2451
質量(g)
165