※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの その他測量用品
ピンポール・トラバーピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10713142
品番
PP810
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
ピンポール
全長(mm)
1000
直径(Φmm)
8
ピッチ
紅白ピッチ:10cm
トラスコ品番
807-2452
質量(g)
458