※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの その他測量用品
ピンポール・トラバーピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
全長(mm)
1500
直径(Φmm)
8
注文コード
10713158
品番
PP815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
全長・直径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピンポール
全長(mm)
1500
直径(Φmm)
8
ピッチ
紅白ピッチ:10cm
トラスコ品番
807-2453