トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石180mmステンレス用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
10713474
品番
RA-180-WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
粒度
46K
研削材
WA
トラスコ品番
809-2451
質量(g)
130
適合材
ステンレス