※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石205mmステンレス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
10713483
品番
RA-205-WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
809-2452
粒度
46K
厚さ(mm)
2
質量(g)
160
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
205
適合材
ステンレス
研削材
WA