※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石255mmステンレス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
10713492
品番
RA-255-WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
22
粒度
46K
研削材
WA
トラスコ品番
809-2453
質量(g)
300
適合材
ステンレス