※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
N-9C業務用ポリ袋透明90L 30枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
10714287
品番
N-9C-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スタンダードタイプのゴミ袋です。
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.045
トラスコ品番
826-6599
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2
入数(枚)
30(1袋)
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10714287
N-9C-CL
67320605
N9C
ポリ袋
日本サニパック
1箱(30枚×10冊)
¥
12,980
税込
¥
14,278
品番が変更になりました