※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ソフトマックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10714628
品番
2305-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
12.25
手のひらまわり(cm)
24.5
材質
表/塩化ビニール、裏/綿100%
色
ブラウン
厚さ(mm)
1.5
入数(双)
1
機能
柔軟性・抗菌・防臭
トラスコ品番
854-8901
RoHS指令(10物質対応)
対応