※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 軍手
グローブマニア(川西工業)の すべり止め軍手
つぶてソフトL5組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5双×10パック)
注文コード
10714646
品番
2203-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,657
販売価格(税別)
¥
9,688
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
(手袋)綿100%、(すべり止め)塩化ビニール樹脂(可塑剤)
色
ホワイト
質量(g)
215
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
10
トラスコ品番
854-8439
厚さ(mm)
1.7