グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
耐油マックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10714856
品番
2300-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
11.75
手のひらまわり(cm)
23.5
材質
表/塩化ビニール、裏/綿100%
色
ブルー
厚さ(mm)
1.8
入数(双)
1
機能
耐油・抗菌・防臭
トラスコ品番
829-0491
RoHS指令(10物質対応)
対応