※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐油マックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) サイズS トラスコ品番829-0489 注文コード10714874 品番2300-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 全長(cm)26 中指長(cm)6.8 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質表/塩化ビニール、裏/綿100% ブルー 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 機能耐油・抗菌・防臭 トラスコ品番829-0489 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする