No.50S チェーンカッター 鯨印(WHALE) 10715451

チェーンカッター

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個番手No.50S注文コード10715451品番No.50S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。

寸法A(mm)180寸法B(mm)150柄厚さ(mm)40タイプ単列型(シングル)種類チェーン用加工器具使用範囲50単列番手No.50S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: チェーンの切断
株式会社出雲協栄製造業

今回は数量が多かったので、従来使用していたタイプの物より、
作業性が良かった。

対象商品 : 10715485
2022-12-08
用途: モーター等のチェーンカット
建設業・工事業

ハードチェーンでも切れるのでとても良いと思いますよ。

対象商品 : 10715476
2022-01-27
用途: 搬送チェーの交換
サービス業

前にも別の方から使わせてもらったことがあり使いやすく購入した。手で回すタイプよりハンマーで叩く方が楽でした。できれば80番のダブルがあれば購入したいです。

対象商品 : 10715476
2021-04-30
用途: シャッター工事
建設業・工事業

・80番のチェーンを大きめのハンマーで叩いたら3回程度で軽くピンが抜けました、手で回すより太いチェーン対応機種なので、叩いた方が楽です。

対象商品 : 10715451
2020-12-05
用途: オートバイ整備時など

チェーンカットにはやっぱりこれ。
素早く簡単に打ち抜けます。

対象商品 : 10715442
2021-02-24
用途: チェーンかっと
建設業・工事業

以前から、第三者が持っていて使い勝手が良いので購入

対象商品 : 10715442
2016-07-07
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売

造り自体頑丈そうだし長く持ちそう
35番40番しか使えないが、大丈夫みたいです

対象商品 : 10715485
2016-06-09
用途: 立体駐車場新設工事
株式会社エムエステクノ建設業・工事業

時間短縮及び耐久性に優れている

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする