※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカッター 二列

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10715494 品番 No.35-40W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。

タイプ二列(ダブル)・単列(シングル)併用型 種類チェーン用加工器具 使用範囲35/40単列、35/40二列 番手No.35-40W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75875556
2025-07-08
用途:
機械式駐車装置のチェーン交換など、
朋友建設有限会社 様

以前使用してたチェーンカッターより使い勝手が良いです。以前使用してた物は安価でしたが、よく壊れもしてたので、、

対象商品:
10715512
2011-07-18
用途:
チェーン交換作業
建設業・工事業

すばやくカットでき満足しています。出来れば80番Wカット用も手配したい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする