アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
カービニボンST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715522
品番
142-ST (118050)
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
23.5±1
中指長(cm)
7.8±0.5
手のひらまわり(cm)
19.4±1
材質
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色
白
質量(g)
42
入数(双)
10
トラスコ品番
813-6760