アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止め付き アラミド
ケブラー 15G SD ニトリルコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
10715635
品番
HG-60-S
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
サイズ
S
全長(cm)
21.2±1
中指長(cm)
7.7±0.5
手のひらまわり(cm)
17.6±1
材質
ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3%
色
イエロー
ゲージ数
15
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
B、2
耐引裂き性
耐切創レベル
機能
耐油性、耐摩耗性、耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
トラスコ品番
813-6915
質量(g)
36
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ポリウレタン