※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス手袋ロンググリーンM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716012
品番
GL45M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
45.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
29.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
厚さ(mm)
0.045
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
トラスコ品番
836-3710
質量(g)
350