オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 使いきり手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の 塩化ビニール ディスポ手袋
No1220PVCディスポPFロング 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716107
品番
G7222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19.0
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.1(手のひら部)
粉有無
粉無
入数(枚)
1000
トラスコ品番
808-1124
質量(g)
800