#92-TMツートン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10716457 品番1930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性に優れ、ハードワークに最適です。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23.4 材質牛床革 袖口仕様袖なしタイプ 用途土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など 仕様内縫い トラスコ品番855-5157 厚さ(mm)1.4 質量(g)150
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10716457 1930 41535735 1930 床皮内縫 #92-T 富士グローブ 床皮内縫 #92-T 富士グローブ 1双 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする