富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
F-505イエローS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716588
品番
5882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
吸汗速乾メッシュを甲に使用し、作業性が良く、通気性に富んでいます。
サイズ
S
全長(cm)
21.0
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
19.0
材質
豚本革
色
イエロー
厚さ(mm)
0.5〜0.8