ETC-OPM ツールキャリーバック E-Value 10716596

ツールキャリーバック

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10716596 品番ETC-OPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×220×360 用途道具・工具の収納、持ち運び。 材質主材料/ポリエステル6000、ハンドル/スチールパイプ、底板補強材/PE 本体寸法(mm)約420×約220×高さ約360
注意
合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
収納は10kgを超えないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10716596 ETC-OPM 09237112 ETC-OP ツールキャリーバック E-Value ツールキャリーバック E-Value 1個 4,898 税込5,388 高さが低くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
検体採取時の用具入れとして使用
建設業・工事業

内外ポケットもあり、工具類を仕分け入れすることが可能。容量も大きく持ち運びに便利になっており、とても満足いく商品です。
その他の使い方としてもできるので、今後も大いに活躍しそうです。

2025-03-12
用途:
石油暖房機器の修理

出張修理の時には、非常に便利です。工具がすべて入るので、忘れ物が亡くなりました。

対象商品:
09237112
2023-10-17
用途:
工具
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさの割には、軽く沢山収納ができます。弊社の新人の貸与物にしている。値段も安価で良心的。

対象商品:
09237112
2021-02-04
用途:
写真撮影
宮城県第二工業高等学校 様 (教育・研究機関)

カメラバッグとして使っています。工具入れですが撮影の時にはとても便利で、このような使い方に合うとは思いませんでした。しかも撮影中は意外と目立ってファッショナブルです。こういった製品を扱って頂き感謝ですね。

対象商品:
09237112
2021-04-13
用途:
工具を一度にたくさん必要なとき
製造業

軽くて持ち運びやすい。
ポケットが多く、口も大きく開いているので
パッと見て工具が取り出せて便利です。

対象商品:
09237112
2021-02-26
用途:
ツールBOXの補助的な役割で使用しています。
建設業・工事業

大きさはちょうどいい。
中の間仕切りがあると、便利。

対象商品:
09237112
2020-05-21
用途:
修理に出かける時等。
不動産業

これがあれば器具を探さなくてもいいから便利です。お陰様で倉庫がきれいになりました。
何か修理する時、整理されてるバックを見ると気持ちいいですね!ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
09237112
2020-06-16
用途:
空調作業

ルームエアコン等の設置工事に使用していますが、丁度いいサイズでたすかっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする