※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRHI1502 ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 10716745 BRHI1502 ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 10716745 BRHI1502 ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 10716745

ブライト900 鉄工タイプ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10716745 品番 BRHI1502
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。

ヤスリの長さ(mm)150 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 目の粗さ中目 形状 用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 トラスコ品番380-8955 種別鉄工用 質量(g)80 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など

商品説明動画

【ツボサン】目詰まりしにくく、鋭い切れ味が続く無敵のヤスリ! ブライト900  BRIGHT-900
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
金属を加工する時に使用します。
鎌田ミシン商会 様 (製造業)

ヤスリの目がしっかりとしているので、金属の面を加工するのが、とてもやりやすいです。手ごたえを感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
10716763
2022-08-05
用途:
草刈機の刃(4枚刃を使用)を研ぐのに使用した。

まだ数回使っただけだが、通常品のヤスリに比べ、削り味が落ちにくい感覚がして、使用後のヤスリの汚れも感じない。今後の使用で耐久性が高ければ、価格以上の価値があるため継続使用する予定。もうしばらく試さなければ、分からないが。

3人が参考にしています
対象商品:
10716781
2021-02-16
用途:
木彫に使用しています。
その他業種

中目を使用していますが、非常に木を削りやすく、目詰まりもせず、仕上がりもきれいです。

3人が参考にしています
2020-10-13
用途:
木工
製造業

結局、木材に対してはこれが一番。色々試したが、ブライトシリーズ以上の物は今のところ見当たりません。

3人が参考にしています
対象商品:
10716763
2020-04-18
用途:
切断部面取り加工等

流石ツボサンです サクサク削れてアルミでも目詰まりもありません
納期も早く満足です

2人が参考にしています
対象商品:
10716745
2019-01-08
用途:
ステン板エッジ加工に使用。

従来、一般的な鑢で作業してましたがやはりステンレス用は作業時間も仕上がりも満足いたしました。

2人が参考にしています
対象商品:
10716763
2018-08-05
用途:
農機具整備
株式会社恒和クリエイト 様 (農・林・水産業)

やすりは目詰まりしないのが一番です。ブライト900のセットを使っていましたが、もう少し大きいものが欲しくなり注文しました。

2人が参考にしています
2018-07-23
用途:
金属加工用
製造業

通常のツボサンベースではあるが、コーティングのおかげでSS400やS45Cを相手したときの剥離性は抜群に良い。
ただし、某海外製の高級品と比べてキレは悪く見劣りする。
その点を除けば耐久性や研削性は良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする