富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
クレストN白3L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10716852
品番
2117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
サイズ
3L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
26.0
材質
国産牛本革
色
ホワイト
袖口仕様
袖なしタイプ
トラスコ品番
855-5063
厚さ(mm)
0.7〜0.8
質量(g)
70