※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRHI5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716885 BRHI5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716885 BRHI5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716885 BRHI5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716885

ブライト900 組タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 10716885 品番 BRHI5052
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。

目の粗さ中目 全長(mm)215 形状 ヤスリの長さ(mm)110 用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別 ヤスリ部寸法(mm)幅11×厚3.5 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など 質量(kg/セット)1.48(doz)

商品説明動画

【ツボサン】目詰まりしにくく、鋭い切れ味が続く無敵のヤスリ! ブライト900  BRIGHT-900
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10716876
2021-11-23
用途:
自動車やバイク整備 金属加工等

今まで使用してきたヤスリの常識を覆す感覚です。目詰まりをおこしにくく、
切れ味は最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
10716867
2021-08-13
用途:
各種DIY作業
その他業種

まだ少ししか使っていませんが、仕上げが非常に綺麗で長く大事に使う気にさせます。
ケースもヤスリを入れるとは思えないとてもしっかりしたものでした。
肝心な使い心地はこれからなのですいません。

対象商品:
10716876
2021-06-12
用途:
プラスチックの仕上げ加工
教育・研究機関

確かに、目詰まりがなくとても、使いやすいやすりです。

対象商品:
10716867
2018-04-16
用途:
アルミ、スチール・ステンレスプレートの加工に使用
株式会社新都ロックセキュリティ 様 (サービス業)

切れ味よく、目詰まりなく、サイズ的にも使いやすいです

対象商品:
10716876
2017-05-20
用途:
船でのステンレスサビ落し、又釣り針、ジギングのアシストフックの砥ぎ直し
自動車・二輪車・自転車関連業

目が小さくて、思った通りの仕上がりにとても満足しております。

対象商品:
10716867
2014-07-09
用途:
工作機械のメンテナンス他
ナカシマ電機 様

アルミを削ってみましたが大満足です。
普通のヤスリでは間違いなく切り粉が詰まりキレ味が落ちますが
どれだけ使ってもキレ味が落ちません。

2人が参考にしています
対象商品:
10716867
2013-02-06
用途:
金属材料の端面処理
個人のお客様

特殊めっきのお陰で、削り屑の目詰まりが全くありません。非常に作業効率がよくなります。5本組でほとんどの仕上げ作業はできるのでお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
10716867
2012-09-12
用途:
切削
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかくスゴイ性能
やすりにメッキなんて目から鱗でした
硬いし切粉が付着しないし錆びない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする