ダイヤモンドテーパーヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10716982 品番 DKHI051T
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。
密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の修正加工に。
種別金型用 材質炭素工具鋼 形状 粒度#150 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど ヤスリ部幅W(mm)11 ヤスリ部厚T(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10717253
2021-09-22
用途:
ステンレス材の切削

平のダイヤモンドヤスリで#600以上の物がこれだけなので重宝しています。
欲を言えばもっと番手の高い物も欲しい!

1人が参考にしています
対象商品:
10717235
2016-07-14
用途:
刃物の再研磨

使いやすくて、全く問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする