アトム
13G ケブラーSD-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
LL
S
M
LL
全長(cm)
23.8
21
21.5
23.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
10716983
品番
HG-38-LL
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
23.8
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
21.2
材質
ケブラー[[(R)]]長繊維50%、ウーリーナイロン35%、金属糸15%
色
イエロー
ゲージ数
13
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
E、4
機能
耐切創、低発塵性、耐熱
入数(双)
10
トラスコ品番
758-6086
質量(g)
41.8
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線