ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
TDシリーズ 金型用ダイヤモンドヤスリ ベスト25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10717043
品番
DSHI0520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
多種多様なダイヤモンドヤスリ(Ni電着法)の中で、金型の修正加工用にまとめました。
全長(mm)
200
ヤスリの長さ(mm)
70
ヤスリ部幅W(mm)
7.6
ヤスリ部厚T(mm)
1.6
形状
平
種別
金型用
粒度
#200
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど
質量(kg/セット)
0.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10717043
DSHI0520
05832197
DSHI0520
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン
1本
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました