DSHI102U TDシリーズ 金型用ダイヤモンドヤスリ ベスト25 ツボサン 10717113

TDシリーズ 金型用ダイヤモンドヤスリ ベスト25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10717113 品番DSHI102U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

多種多様なダイヤモンドヤスリ(Ni電着法)の中で、金型の修正加工用にまとめました。

全長(mm)170 ヤスリの長さ(mm)40 ヤスリ部幅W(mm)5.8 ヤスリ部厚T(mm)1.1 形状ウス平 種別金型用 粒度#200 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 質量(kg/セット)0.06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10717113 DSHI102U 10518034 DSHI102U ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする