DLMA2020 TDシリーズ 金型用ダイヤモンドヤスリ ベスト25 ツボサン 10717147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDシリーズ 金型用ダイヤモンドヤスリ ベスト25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10717147 品番DLMA2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

多種多様なダイヤモンドヤスリ(Ni電着法)の中で、金型の修正加工用にまとめました。

全長(mm)170 ヤスリの長さ(mm)50 ヤスリ部幅W(mm)2.0 形状ダイヤライン丸 種別金型用 粒度#200 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど 質量(kg/セット)0.12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10717147 DLMA2020 58101775 DLMA2020 ダイヤモンドライン丸ヤスリ ツボサン ダイヤモンドライン丸ヤスリ ツボサン 1本 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする