ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
TDシリーズ 金型用ダイヤモンドヤスリ ベスト25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10717156
品番
TD-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
多種多様なダイヤモンドヤスリ(Ni電着法)の中で、金型の修正加工用にまとめました。
全長(mm)
170
ヤスリの長さ(mm)
50
ヤスリ部幅W(mm)
4.5
ヤスリ部厚T(mm)
2.0
形状
シノギ
種別
金型用
粒度
#150
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど
質量(kg/セット)
0.09