※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の パーツボックス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ネスティング・スタッキングタイプ
HB型コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10717464
品番
HB-3 Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
250×210×130
色
イエロー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
722-4401
質量(g)
420
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×210×130
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×175×116