※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
スピードローラーメッキハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10717482
品番
DK-1000
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
スピードローラー全機種対応です。
クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
用途
スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用
仕様
スピードローラー用操作ハンドル
トラスコ品番
721-6297
材質
スチール、クロームメッキ処理
幅(mm)
【取手】280
全長(mm)
1000
質量(kg)
3
注意
※確実に連ピンと固定してご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません