クラフトテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3巻) 注文コード10717506 品番TKT-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手で切断可能です。
ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。
防湿性に優れ、高・低温にも優れています。
作業性に優れた軽い展開。

用途
ダンボールケースの封緘に。
宅急便や小包の梱包に。
紙箱などの補強に。
クラフト色 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.145 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤ゴム系 粘着力(対ステンレス):3.3N/10mm 特性防湿性、耐高温、耐低温 主な用途梱包用 トラスコ品番258-1761 質量(g)466 引張強度(N/10mm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399535
2020-10-06
用途:
小型商品の梱包
tatara-hanbai合同会社 様 (卸売・小売業)

ガムテープはどこも幅50ミリしかなく25ミリはなかなかないので助かります^ - ^

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする