曜日別特売
S-HR0810 ハーフムーンレンチ SEEDNEW 10717576

 

S-HR0810 ハーフムーンレンチ SEEDNEW 10717576
S-HR0810 ハーフムーンレンチ SEEDNEW 10717576

ハーフムーンレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)135
内容量1本注文コード10717576品番S-HR0810
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。

寸法L(mm)135サイズ(mm)8×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10717576
2022-11-28
用途: 車、バイクの作業で使っています。
愛和歯研サービス業

迅速な対応ありがとうございました。
届かないところように購入ししました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 10717594
2020-11-20
用途: 自家用車の整備(ベルト交換)
エステック株式会社

自家用車のオルタネータベルトを交換するために購入。エンジンルーム内は狭くて入り組んでいるので、通常のレンチではベルトテンショナーボルトを回せないため、ハーフムーンレンチは不可欠である。値段は高かったが、ディーラー整備に出すよりトータルコストははるかに安いので、やむを得ない。

対象商品 : 10717603
2019-10-20
用途: 機械のメンテナンス
キデンリース株式会社サービス業

自分の作業のことで考えると、もう少し全長が長いとありがたいのですが商品自体はいいと思います。

対象商品 : 10717594
2015-12-27
用途: オルタネータ、エアコンのベルト張りの調整、燃料ポンプの脱着

テカテカのメッキ製は余り好きでは無いのでこちらの商品を購入しました。
こちらはストレートのタイプの商品ですが14ミリのメガネ部にやや曲がりが有りボルトやナットに掛けた時に若干オフセットしてしまいます。これが作業場所によって良い場合有り、作業不可能の場合有りでなかなか面白いです・・・
輸入エンジンの取り扱いが有り、燃料ポンプの脱着に15ミリのハーフムーンレンチの購入を検討していますのでモノタロウさんで取り扱い有りましたらご紹介宜しくお願いします。

対象商品 : 10717594
2013-11-05
用途: Vベルト交換

オルターネータの位置がかなり奥の方にあり、作業スペースもほとんどなかったので、ちょっと苦労したが、これのおかげで余計なものを取り外すことなく作業できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする